Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzstecker; Stecker; 230VAC; IP20; 25m; Buchse x3,Fernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzstecker; Stecker; 230VAC; IP20; 25m; Buchse x3,Fernbedienung
Artikel-Nr.:
     2805-VIR-RS-3
Hersteller:
     VIRONE
Herst.-Nr.:
     RS-3
EAN/GTIN:
     5908254817083
Hersteller: VIRONE
Farbe: weiss
Montage: Stecker
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 230V AC
Setinhalt: Fernbedienung;Buchse x3
Ausführung: Standard
Bereich: 25m
Modul-Typ: Netzstecker
Zusatzfunktionen: Fernsteuerung
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
VIRONE:
VIRONE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 24,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.