Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Controller; Stecker; IP20; 16A; 230VAC 50/60Hz; Display: LCD; weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Controller; Stecker; IP20; 16A; 230VAC 50/60Hz; Display: LCD; weiss
Artikel-Nr.:
     2805-VIR-EM-5-SCHUKO
Hersteller:
     VIRONE
Herst.-Nr.:
     EM-5(GS)
EAN/GTIN:
     5908254800924
Hersteller: VIRONE
Farbe: weiss
Montage: Stecker
Zählgröße: elektrischer Energie
Verwendeten Displays-Art: LCD
Dichtheitsklasse: IP20
Max. Leistung: 3,68kW
Beleuchtung: ja
Betriebsstrom max.: 16A
Modul-Typ: Controller
Kontrollierte Größe: 230V AC 50/60Hz
Messgerät-Eigenschaften: zwei Tarife;SCHUKO Buchse
Genauigkeitsklasse: 0,02
Messung: Spannung AC;Frequenz;Leistungsfaktor;Leistung;der Zeit;Strommessung
Art der Messung: direkte
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
VIRONE:
VIRONE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.