Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Controller; Stecker; IP20; 16A; 230VAC 50/60Hz; Display: LCD; 3680W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Controller; Stecker; IP20; 16A; 230VAC 50/60Hz; Display: LCD; 3680W
Artikel-Nr.:
     2805-VIR-EM-1/B
Hersteller:
     VIRONE
Herst.-Nr.:
     EM-1/B
EAN/GTIN:
     5908254828348
Hersteller: VIRONE
Farbe: schwarz
Montage: Stecker
Zählgröße: elektrischer Energie
Verwendeten Displays-Art: LCD
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 75x75x147mm
Max. Leistung: 3,68kW
Betriebsstrom max.: 16A
Modul-Typ: Controller
Kontrollierte Größe: 230V AC 50/60Hz
Messgerät-Eigenschaften: zwei Tarife
Messung: Spannung AC;Frequenz;Leistungsfaktor;der Zeit;Strommessung
Art der Messung: direkte
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
VIRONE:
VIRONE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.