Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; buck,flyback; AC/DC switcher,PWM Controller; DIP7; 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-VIPER06XN
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VIPER06XN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
PWM-Controller
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: DIP7
Versorgungsspannung: 12...23,5V
Betriebsspannung: 7...23,5V
Frequenz: 27...33kHz
Ausgangsspannung: 800V
Ausgangsstrom: 1A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Anwendung: SMPS
Verpackungs-Art: Tube
Tastgrad: 0...80%
Integrierten Schaltkreises-Art: PWM Controller;AC/DC switcher
Topologie: buck;flyback
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 0,395*
€ 1,174*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,62*
€ 1,76*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.