Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: militär; Stecker; PIN: 23(1+22); Größe 16; VG95328


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VG95328U16-23PW
Hersteller:
     AMPHENOL AIR
Herst.-Nr.:
     VG95328U16-23PW
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL AIR
Farbe: oliv
Steckverbinder-Typ: militär
Steckverbinder: Stecker
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Gehäuse: Größe 16
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Anzahl Pole: 23 (1+22)
Steckverbinder-Serie: VG95328
Gehäuseblende: kadmiumbeschichtet
Polarisierung: W
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Steckergröße: 16;20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,12*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 188,11*
€ 223,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 186,24*
€ 221,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 179,92*
€ 214,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 176,28*
€ 209,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 173,12*
€ 206,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.