Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: militär; Buchse; männlich; PIN: 19; Größe 14; 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VG95328T14-19PNJ
Hersteller:
     AMPHENOL AIR
Herst.-Nr.:
     VG95328T14-19PNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL AIR
Farbe: silber
Steckverbinder-Typ: militär
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Gehäuse: Größe 14
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Nennstrom: 5A
Anzahl Pole: 19
Steckverbinder-Serie: VG95328
Gehäuseblende: vernickelt
Sperrsystem: Außenbajonett;Bajonett
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Frontplatten;vorderseitiger Schraubverschluss
Steckergröße: 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,44*
€ 121,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,44*
€ 118,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.