Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: militär; Buchse; männlich; PIN: 16; Größe 20; oliv


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VG95328R20-16PN
Hersteller:
     AMPHENOL AIR
Herst.-Nr.:
     VG95328R20-16PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL AIR
Farbe: oliv
Steckverbinder-Typ: militär
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Gehäuse: Größe 20
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Nennstrom: 7,5A
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Serie: VG95328
Gehäuseblende: kadmiumbeschichtet
Sperrsystem: Außenbajonett;Bajonett
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (4 Öffnungen)
Steckergröße: 16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,34*
€ 147,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,96*
€ 146,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,66*
€ 131,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,37*
€ 124,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,14*
€ 108,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.