Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: militär; Buchse; weiblich; PIN: 8; Größe 16; oliv


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VG95328D16-8SN
Hersteller:
     AMPHENOL AIR
Herst.-Nr.:
     VG95328D16-8SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL AIR
Farbe: oliv
Steckverbinder-Typ: militär
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Gehäuse: Größe 16
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Nennstrom: 7,5A
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Serie: VG95328
Gehäuseblende: kadmiumbeschichtet
Sperrsystem: Außenbajonett;Bajonett
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Frontplatten;vorderseitiger Schraubverschluss
Steckergröße: 16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.