Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: militär; Buchse; männlich; PIN: 19; Größe 14; 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VG95328C14-19PNJ
Hersteller:
     AMPHENOL AIR
Herst.-Nr.:
     VG95328C14-19PNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL AIR
Farbe: silber
Steckverbinder-Typ: militär
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Gehäuse: Größe 14
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Nennstrom: 5A
Anzahl Pole: 19
Steckverbinder-Serie: VG95328
Gehäuseblende: vernickelt
Sperrsystem: Außenbajonett;Bajonett
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (4 Öffnungen)
Steckergröße: 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.