Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: militär; Buchse; männlich; PIN: 12(4+8); Größe 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VG95328C14-12PN
Hersteller:
     AMPHENOL AIR
Herst.-Nr.:
     VG95328C14-12PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL AIR
Farbe: oliv
Steckverbinder-Typ: militär
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Gehäuse: Größe 14
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Nennstrom: 5A;7,5A
Anzahl Pole: 12 (4+8)
Steckverbinder-Serie: VG95328
Gehäuseblende: kadmiumbeschichtet
Sperrsystem: Außenbajonett;Bajonett
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (4 Öffnungen)
Steckergröße: 16;20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.