Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: militär; Buchse; männlich; PIN: 37; Größe 28; oliv


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VG95234B12821PN
Hersteller:
     AMPHENOL AIR
Herst.-Nr.:
     VG95234B1-28-21PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL AIR
Farbe: oliv
Steckverbinder-Typ: militär
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Gehäuse: Größe 28
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Nennstrom: 22A
Anzahl Pole: 37
Steckverbinder-Serie: VG95234
Steckverbinder-Variante: mit Kontakten
Entspricht Norm: VG 95234
Gehäuseblende: kadmiumbeschichtet
Sperrsystem: Außenbajonett;Bajonett
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (4 Öffnungen)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.