Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

500mA; R: 1495mΩ; SMD; Z: 1232Ω; 6x6x4,5mm; Drossel: common mode


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VFS6045SA102
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     VFS6045SA102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Widerstand: 1495mΩ
Gehäuseabmessungen: 6x6x4,5mm
Impedanz: 1232Ω
Betriebsstrom: 0,5A
Drossel-Typ: common mode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,97*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,15198* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 285,375*
€ 339,59625
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 278,925*
€ 331,92075
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 256,92*
€ 305,7348
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 245,43*
€ 292,0617
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 227,97*
€ 271,2843
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.