Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; IDC; weiblich; PIN: 20; gerade; für Flachkabel; 1,27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VFL20G
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     VFL 20 G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
flachkabelsteckverbinder 20pol
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Steckverbinder-Typ: IDC
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Anzahl Pole: 20
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x10
Kontaktraster: 1,27mm
Mechanische Montage: für Flachkabel
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: pfosten steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.