Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 12VDC; 38x38x28mm; 32,11m3/h; 64dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VF38281B1-A9H
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     VF38281B1-000U-A9H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Thermoplast
Nennstrom: 0,57A
Versorgungsspannung: 12V DC
Ausgänge: Leitung x2
Betriebsspannung: 6...13,2V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 38x38x28mm
Lüftermotor: Bürstenloser DC
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Isolationsklasse: A
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 32,11m3/h
Statischer Druck: 59,94mm H2O
Lärmbelastung: 64dBA
Drehzahl: 21600 (±10%)Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 6,84W
Leitungsgröße: 28AWG
Leitungslänge: 1,45m
Zusatzfunktionen: AutoRestart
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,48*
  
Preis gilt ab 10.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1050 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1050 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 2100 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5250 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10500 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.