Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; 100Ω; SMD; 2,25mmx1,4mmx600um; 100MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VEMI65AB-HCI-GS08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VEMI65AB-HCI-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Widerstand: 100Ω
Gehäuseabmessungen: 2,25mmx1,4mmx600µm
Fassungsvermögen: 40pF
Filter-Typ: Entstörkondensator
Anzahl Kanäle: 8
Grenzfrequenz: 100MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.286,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15.000 Stück (ab € 0,15241* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.382,15*
€ 2.834,7585
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.365,95*
€ 2.815,4805
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.314,50*
€ 2.754,255
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.287,05*
€ 2.721,5895
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.286,15*
€ 2.720,5185
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.