Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermohygrometer; LCD; 1÷70%RH; 1÷70%RH; 0÷50°C; 163x62x30mm; 0,5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermohygrometer; LCD; 1÷70%RH; 1÷70%RH; 0÷50°C; 163x62x30mm; 0,5%
Thermohygrometer; LCD; 1÷70%RH; 1÷70%RH; 0÷50°C; 163x62x30mm; 0,5%
Artikel-Nr.:
     2805-VEL-DEM801
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     DEM801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Hersteller: VELLEMAN
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6F22 9V x1
Abmessungen: 163x62x30mm
Standardausstattung: Bedienungsanleitung
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten
Messgeräte-Typ: Thermohygrometer
Temperaturmessbereich: 0...50°C
Feuchtigkeitsmessbereich: 1...70% RH;0,1...2,4% (Kalkmörtel, Gips)
Feuchtigkeitsmessbereich für Holz: 1...70% RH
Genauigkeit: 0,5%
Messung: Temperaturen;Feuchtigkeit in Baumaterialien;Feuchtigkeit von Holz;Papierfeuchtigkeit
Batterie/Akku: Batterie 6F22 9V x1
Temperatur-Messgenauigkeit: ±1°C
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
VELLEMAN:
VELLEMAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.