Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelschraube; Ø: 50mm; Außengew: M8; 20mm; H: 32mm; Deckel: rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rändelschraube; Ø: 50mm; Außengew: M8; 20mm; H: 32mm; Deckel: rot
Rändelschraube; Ø: 50mm; Außengew: M8; 20mm; H: 32mm; Deckel: rot
Artikel-Nr.:
     2805-VCT.50P-M8X20-C6
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     VCT.50 P-M8X20-C6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Rändelschraube (ohne Norm)
drehknopf rot
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser: 50mm
Gehäuse-Material: Technopolymer PP
Deckelfarbe: rot
Höhe: 32mm
Gewindelänge: 20mm
Korpusfarbe: schwarz
Montage Element-Typ: Rändelschraube
Außerngewinde: M8
Bolzenmaterial: verzinkter Stahl
Gewindesteigung: 1,25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.