Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelschraube; Ø: 50mm; Außengew: M12; 40mm; H: 32mm; Deckel: rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rändelschraube; Ø: 50mm; Außengew: M12; 40mm; H: 32mm; Deckel: rot
Rändelschraube; Ø: 50mm; Außengew: M12; 40mm; H: 32mm; Deckel: rot
Artikel-Nr.:
     2805-VCT.50P-M12X40-C6
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     VCT.50 P-M12X40-C6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Rändelschraube (ohne Norm)
drehknopf rot
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser: 50mm
Gehäuse-Material: Technopolymer PP
Deckelfarbe: rot
Höhe: 32mm
Gewindelänge: 40mm
Korpusfarbe: schwarz
Montage Element-Typ: Rändelschraube
Außerngewinde: M12
Bolzenmaterial: verzinkter Stahl
Gewindesteigung: 1,75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.