Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelschraube; Ø: 40mm; Außengew: M10; 50mm; H: 27mm; Deckel: blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rändelschraube; Ø: 40mm; Außengew: M10; 50mm; H: 27mm; Deckel: blau
Rändelschraube; Ø: 40mm; Außengew: M10; 50mm; H: 27mm; Deckel: blau
Artikel-Nr.:
     2805-VCT.40P-M10X50-C5
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     VCT.40 P-M10X50-C5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Rändelschraube (ohne Norm)
drehknopf blau
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser: 40mm
Gehäuse-Material: Technopolymer PP
Deckelfarbe: blau
Höhe: 27mm
Gewindelänge: 50mm
Korpusfarbe: schwarz
Montage Element-Typ: Rändelschraube
Außerngewinde: M10
Bolzenmaterial: verzinkter Stahl
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.