Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelschraube; Ø: 40mm; Außengew: M10; 40mm; H: 27mm; Deckel: blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rändelschraube; Ø: 40mm; Außengew: M10; 40mm; H: 27mm; Deckel: blau
Rändelschraube; Ø: 40mm; Außengew: M10; 40mm; H: 27mm; Deckel: blau
Artikel-Nr.:
     2805-VCT.40P-M10X40-C5
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     VCT.40 P-M10X40-C5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Rändelschraube (ohne Norm)
drehknopf blau
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser: 40mm
Gehäuse-Material: Technopolymer PP
Deckelfarbe: blau
Höhe: 27mm
Gewindelänge: 40mm
Korpusfarbe: schwarz
Montage Element-Typ: Rändelschraube
Außerngewinde: M10
Bolzenmaterial: verzinkter Stahl
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.