Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelschraube; Ø: 40mm; Außengew: M10; 20mm; H: 23mm; Deckel: blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rändelschraube; Ø: 40mm; Außengew: M10; 20mm; H: 23mm; Deckel: blau
Rändelschraube; Ø: 40mm; Außengew: M10; 20mm; H: 23mm; Deckel: blau
Artikel-Nr.:
     2805-VCT.40P-M10X20-C5
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     VCT.40 P-M10X20-C5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Rändelschraube (ohne Norm)
drehknopf blau
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser: 40mm
Gehäuse-Material: Technopolymer PP
Deckelfarbe: blau
Höhe: 23mm
Gewindelänge: 20mm
Korpusfarbe: schwarz
Montage Element-Typ: Rändelschraube
Außerngewinde: M10
Bolzenmaterial: verzinkter Stahl
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.