Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 40W; 85÷305VAC; 9VDC; IAusg: 4,44A; OUT: 1; 85%; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: AC/DC; 40W; 85÷305VAC; 9VDC; IAusg: 4,44A; OUT: 1; 85%; PCB
Wandler: AC/DC; 40W; 85÷305VAC; 9VDC; IAusg: 4,44A; OUT: 1; 85%; PCB
Artikel-Nr.:
     2805-VCE40US09
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     VCE40US09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
DC-DC Wandler ICs
Platinen Netzteil
Hersteller: XP POWER
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 40W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: THT
Versorgungsspannung: 85...305V AC
Äußere Abmessungen: 87,9x38,1x28,5mm
Ausgangsspannung: 9V DC
Ausgangsstrom: 4,44A
Isolationsspannung: 3kV
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 85%
Frequenzwechsel: 65kHz
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: VCE40
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,3W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
XP POWER:
XP POWER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 40,62*
€ 54,15*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 34,60*
€ 54,74*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 31,13*
€ 57,70*
€ 8,95*
ab € 38,79*
€ 58,63*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 24 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 96 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.