| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-VCE40US05 Herst.-Nr.: VCE40US05 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: XP POWER Montage: PCB Betriebstemperatur: -25...70°C Leistung: 40W Anzahl Ausgänge: 1 Elektrischer Anschluss: THT Versorgungsspannung: 85...305V AC Äußere Abmessungen: 87,9x38,1x28,5mm Ausgangsspannung: 5V DC Ausgangsstrom: 8A Isolationsspannung: 3kV Wandler-Typ: AC/DC Wirkungsgrad: 85% Frequenzwechsel: 65kHz Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP Herstellerserie: VCE40 Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,3W Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | XP POWER: | XP POWER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 32,87* | € 49,80* | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 34,55* | € 54,90* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 31,35* | € 57,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|