Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 10uF; 16VDC; Ø4x5,4mm; ±20%; 80mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 10uF; 16VDC; Ø4x5,4mm; ±20%; 80mA
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 10uF; 16VDC; Ø4x5,4mm; ±20%; 80mA
Artikel-Nr.:
     2805-VB1C100MB054000CE0
Hersteller:
     CHANGZHOU HUAWEI ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     VB1C100MB054000CE0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: CHANGZHOU HUAWEI ELECTRONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø4x5,4mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 16V DC
Betriebsstrom: 80mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,239*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0239* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,198*
€ 1,42562
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.