Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 47uF; 10VDC; Ø5x5,4mm; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VB1A470MC054000CE0
Hersteller:
     CHANGZHOU HUAWEI ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     VB1A470MC054000CE0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: CHANGZHOU HUAWEI ELECTRONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5x5,4mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 47µF
Betriebsspannung: 10V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 654,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 24.000 Stück (ab € 0,02726* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 718,08*
€ 854,5152
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 709,20*
€ 843,948
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 686,64*
€ 817,1016
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 669,36*
€ 796,5384
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 654,24*
€ 778,5456
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.