Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 22uF; 6,3VDC; Ø4x5,4mm; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VB0J220MB054000CE0
Hersteller:
     CHANGZHOU HUAWEI ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     VB0J220MB054000CE0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: CHANGZHOU HUAWEI ELECTRONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø4x5,4mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.149,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 48.000 Stück (ab € 0,02395* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.274,40*
€ 1.516,536
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.271,04*
€ 1.512,5376
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.225,44*
€ 1.458,2736
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.193,76*
€ 1.420,5744
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.149,60*
€ 1.368,024
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.