Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 1mF; 6,3VDC; Ø10x10,5mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VB0J102MG105000CE0
Hersteller:
     CHANGZHOU HUAWEI ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     VB0J102MG105000CE0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: CHANGZHOU HUAWEI ELECTRONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x10,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 1mF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,12*
  
Preis gilt ab 3.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 7.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7000 Stück
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Stück
ab 35000 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
ab 70000 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
ab 3500000 Stück
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.