Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIN: 3; Steckverbinder: Ventil; IP67; 90°-Winkel; 5m; 4A; 24V


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VAD1A-1-3-226/5M
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     12138 VAD1A-1-3-226/5M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ventilstecker
ventilstecker bauform a pole 3
ventilstecker 3polig
ventilstecker bauform a
Hersteller: LUMBERG AUTOMATION
Steckverbinder-Typ: Ventil
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 24V
Gehäuse: Format A
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 3
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2+2 PE
Steckverbinder-Variante: mit LED;mit Variator
Maximalstrom: 4A
Entspricht Norm: DIN EN 175301-803A
Sperrsystem: Schrauben
Leitungslänge: 5m
Material für Leitungsisolation: PUR
Elektrische Montage: Leitungen
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,553* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 145,30*
€ 172,907
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 141,74*
€ 168,6706
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 133,61*
€ 158,9959
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 128,61*
€ 153,0459
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 115,53*
€ 137,4807
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.