Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Kabelschuhe
>
Rohrkabelschuh
>
Artikel
Kabelschuh: Rohrkabelschuh; M14; 16mm2; Crimpverbindung; verzinnt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-VA01-0133
Hersteller:
OUNEVA
Herst.-Nr.:
VA01-0133 PK1614
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh
Hersteller:
OUNEVA
Kontaktbeschichtung:
verzinnt
Länge:
43,5mm
Kontaktmaterial:
Kupfer
Leitungsquerschnitt:
16mm
2
Innendurchmesser:
14mm
Kabelschuh-Typ:
Rohrkabelschuh
Öffnung für Schraube:
M14
Elektrische Montage:
Crimpverbindung
Mechanische Montage:
für Leitungen
... >
Lager 2805
>
Konnektoren und Kabelverbinder
>
Nicht isolierte Konnektoren
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.