Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 10A/250VAC; mit Hebel (mit Rolle)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter SNAP ACTION; 10A/250VAC; mit Hebel (mit Rolle)
Mikroschalter SNAP ACTION; 10A/250VAC; mit Hebel (mit Rolle)
Artikel-Nr.:
     2805-V9NMR
Hersteller:
     Saia Burgess
Herst.-Nr.:
     V9NMR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
saia microschalter ip67
Hersteller: SAIA-BURGESS
Betriebstemperatur: -10...85°C
Gehäuseabmessungen: 42x16x24,5mm
Dichtheitsklasse: IP67
Ausgänge: Schrauben M3
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 10A / 250V AC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Hebellänge: 14mm
Schaltereigenschaften: mit Hebel (mit Rolle)
Herstellerserie: V9N
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.