Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 10A/250VAC; mit Hebel (mit Rolle)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter SNAP ACTION; 10A/250VAC; mit Hebel (mit Rolle)
Mikroschalter SNAP ACTION; 10A/250VAC; mit Hebel (mit Rolle)
Artikel-Nr.:
     2805-V9NLR1V-3.0M
Hersteller:
     Saia Burgess
Herst.-Nr.:
     V9NLR1V-3.0M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
saia microschalter ip67
Hersteller: SAIA-BURGESS
Betriebstemperatur: -10...85°C
Gehäuseabmessungen: 42x16x24,5mm
Dichtheitsklasse: IP67
Ausgänge: Leitungen 3000mm
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 10A / 250V AC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Hebellänge: 32,3mm
Schaltereigenschaften: mit Hebel (mit Rolle)
Herstellerserie: V9N
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,17*
€ 100,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.