Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 10A/250VAC; ohne Hebel; SPDT; ON-(ON)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter SNAP ACTION; 10A/250VAC; ohne Hebel; SPDT; ON-(ON)
Mikroschalter SNAP ACTION; 10A/250VAC; ohne Hebel; SPDT; ON-(ON)
Artikel-Nr.:
     2805-V9N
Hersteller:
     Saia Burgess
Herst.-Nr.:
     V9N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
saia microschalter ip67
Hersteller: SAIA-BURGESS
Betriebstemperatur: -10...85°C
Gehäuseabmessungen: 42x16x24,5mm
Dichtheitsklasse: IP67
Ausgänge: Schrauben M3
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 10A / 250V AC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltereigenschaften: ohne Hebel
Herstellerserie: V9N
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.