Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 15A/250VAC; mit Rolle; SPDT; Pos: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter SNAP ACTION; 15A/250VAC; mit Rolle; SPDT; Pos: 2
Mikroschalter SNAP ACTION; 15A/250VAC; mit Rolle; SPDT; Pos: 2
Artikel-Nr.:
     2805-V7-1C17D8-201
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     V7-1C17D8-201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 15 a 250 v
Hersteller: HONEYWELL
Mechanische Haltbarkeit: 10000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 28,8x21x10,2mm
Ausgänge: Lötverbindung
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 15A / 250V AC
Schaltweise: (ON)-OFF;(OFF)-ON
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,5N
Schaltereigenschaften: mit Rolle
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.