Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetisches Ventil; 2÷8bar; Aluminium-Stop; IP65; 2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektromagnetisches Ventil; 2÷8bar; Aluminium-Stop; IP65; 2W
Elektromagnetisches Ventil; 2÷8bar; Aluminium-Stop; IP65; 2W
Artikel-Nr.:
     2805-V62C413A-A213J
Hersteller:
     HERION Systemtechnik
Herst.-Nr.:
     V62C413A-A213J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pneumatik Stop-Ventil
pneumatik stop-ventil
Hersteller: NORGREN HERION
Betriebstemperatur: -10...50°C
Elektrischer Anschluss: DIN 43650 typ B
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 24V DC
Gehäuse-Material: Aluminium-Stop
Leistungsaufnahme: 2W
Gewinde: BSP 3/8"
Betriebsdruck: 2...8bar
Material des Innenteils: Kunststoff;Edelstahl
Dichtungsmaterial: NBR-Kautschuk
Pneumatikmodul-Typ: elektromagnetisches Ventil
Eigenschaften pneumatischer Elemente: 3/2 NC monostab.;manuelle Nebensteuerung
Steuerung: Spule/Luft
Durchfluss: 2600l/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,38*
€ 146,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,41*
€ 144,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,01*
€ 139,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,75*
€ 137,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,04*
€ 115,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.