Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 5A/250VAC; SPDT; ON-(ON); Pos: 2; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-V4NCST8AR1-GP
Hersteller:
     Saia Burgess
Herst.-Nr.:
     V4NCST8AR1-GP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 5a
Hersteller: SAIA-BURGESS
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 50000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 20x6,4x10,3mm
Dichtheitsklasse: IP67
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 5A / 250V AC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 0,8N
Hebellänge: 16mm
Schaltereigenschaften: mit Hebel;Rollensimulation
Herstellerserie: V4NC
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.