Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 10A/250VAC; mit Hebel (mit Rolle)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-V3L-2228
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     V3L-2228
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 10a
Hersteller: HONEYWELL
Gehäuseabmessungen: 27,78x10,16x15,87mm
Ausgänge: geschraubt
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 10A / 250V AC
Schaltkraft: 0,5N
Hebellänge: 14,1mm
Schaltereigenschaften: mit Hebel (mit Rolle)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HONEYWELL:
HONEYWELL
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,70*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 269,64*
€ 320,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,78*
€ 303,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 247,32*
€ 294,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 240,99*
€ 286,78
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 232,70*
€ 276,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.