Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 10A/250VAC; ohne Hebel; SPDT; Pos: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter SNAP ACTION; 10A/250VAC; ohne Hebel; SPDT; Pos: 2
Mikroschalter SNAP ACTION; 10A/250VAC; ohne Hebel; SPDT; Pos: 2
Artikel-Nr.:
     2805-V3-245
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     V3-245
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 10a
Hersteller: HONEYWELL
Mechanische Haltbarkeit: 10000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 27,79x15,88x10,16mm
Ausgänge: geschraubt
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 10A / 250V AC
Schaltweise: (ON)-OFF;(OFF)-ON
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltereigenschaften: ohne Hebel
Anzahl Positionen: 2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HONEYWELL:
HONEYWELL
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,82*
€ 236,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,96*
€ 233,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,29*
€ 213,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,04*
€ 203,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,96*
€ 186,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.