Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 15A/125VAC; ohne Hebel; SPDT; Pos: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter SNAP ACTION; 15A/125VAC; ohne Hebel; SPDT; Pos: 2
Mikroschalter SNAP ACTION; 15A/125VAC; ohne Hebel; SPDT; Pos: 2
Artikel-Nr.:
     2805-V3-1
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     V3-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter 15a 125v
Hersteller: HONEYWELL
Mechanische Haltbarkeit: 10000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 27,79x15,88x10,16mm
Ausgänge: geschraubt
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 15A / 125V AC
Schaltweise: (ON)-OFF;(OFF)-ON
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 4N
Schaltereigenschaften: ohne Hebel
Anzahl Positionen: 2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HONEYWELL:
HONEYWELL
Weitere Suchbegriffe: microschalter, honeywell microschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.