Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 10A/250VAC; 5A/30VDC; SPST-NO; Pos: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-V15W-WP200A05-W303
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     V15W-WP200A05-W303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 10a
Hersteller: HONEYWELL
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 33x10,3x15,9mm
Dichtheitsklasse: IP67
Ausgänge: Leitungen 300mm
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 10A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 5A / 30V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,96N
Hebellänge: 20,1mm
Schaltereigenschaften: mit Hebel (mit Rolle)
Herstellerserie: V15W
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,78*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.