Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 16A/250VAC; mit Hebel (mit Rolle)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter SNAP ACTION; 16A/250VAC; mit Hebel (mit Rolle)
Mikroschalter SNAP ACTION; 16A/250VAC; mit Hebel (mit Rolle)
Artikel-Nr.:
     2805-V15H16-CZ300A06-K
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     V15H16-CZ300A06-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 16a rollenhebel
Hersteller: HONEYWELL
Mechanische Haltbarkeit: 5000000 Zyklen
Durchmesser der Montageöffnung: 2,9mm
Betriebstemperatur: -25...150°C
Gehäuseabmessungen: 15,9x10,3x28,8mm
Dichtheitsklasse: IP40
Ausgänge: Verbinder 6,35x0,8mm
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 16A / 250V AC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 2,94N
Hebellänge: 28mm
Schaltereigenschaften: mit Hebel (mit Rolle)
Herstellerserie: V15H
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1603
€ 14,99*
ab € 4,24*
€ 7,79*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 6,39*
€ 11,67*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.