Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 10A/250VAC; 0,6A/125VDC; ohne Hebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-V-10-1A5
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     V-10-1A5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 10a
Hersteller: OMRON Electronic Components
Mechanische Haltbarkeit: 50000000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 15mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -25...105°C
Gehäuseabmessungen: 27,8x15,9x10,3mm
Dichtheitsklasse: IP40
Ausgänge: Lötverbindung
Elektrische Lebensdauer: 300000 Zyklen
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 10A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,6A / 125V DC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,96N
Schaltereigenschaften: ohne Hebel
Herstellerserie: V
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.