Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 47uF; 16VDC; Ø6,3x5,4mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 47uF; 16VDC; Ø6,3x5,4mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 47uF; 16VDC; Ø6,3x5,4mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-UWX1C470MCL1GB
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UWX1C470MCL1GB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: NICHICON
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x5,4mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 47µF
Betriebsspannung: 16V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: UWX
Betriebsstrom: 58mA
Status des Teils: von der Produktion zurückgezogen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 8,95*
ab € 0,0514*
€ 0,0737*
Lager 2805
25
€ 6,90*
ab € 0,0654*
€ 0,2014*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2014*
€ 0,23967
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1469*
€ 0,17481
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1426*
€ 0,16969
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1024*
€ 0,12186
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0912*
€ 0,10853
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0854*
€ 0,10163
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,084*
€ 0,09996
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0823*
€ 0,09794
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0654*
€ 0,07783
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,035* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.