Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 22uF; 16VDC; Ø5x5,4mm; ±20%; 37mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 22uF; 16VDC; Ø5x5,4mm; ±20%; 37mA
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 22uF; 16VDC; Ø5x5,4mm; ±20%; 37mA
Artikel-Nr.:
     2805-UWX1C220MCL1GB
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UWX1C220MCL1GB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: NICHICON
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5x5,4mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 16V DC
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: UWX
Betriebsstrom: 37mA
Status des Teils: von der Produktion zurückgezogen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 8,95*
ab € 0,0509*
€ 0,0693*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,0588*
€ 0,1788*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1788*
€ 0,21277
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1313*
€ 0,15625
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1123*
€ 0,13364
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0871*
€ 0,10365
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0781*
€ 0,09294
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0695*
€ 0,08271
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0692*
€ 0,08235
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0588*
€ 0,06997
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,788* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.