Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 4,7uF; 350VDC; Ø8x11,5mm; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; THT; 4,7uF; 350VDC; Ø8x11,5mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; THT; 4,7uF; 350VDC; Ø8x11,5mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-UVY2V4R7MPD
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UVY2V4R7MPD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
elektrolyt kondensator tht
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x11,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 4,7µF
Betriebsspannung: 350V DC
Lebensdauer: 1000h
Kondensatorenserie: UVY
Betriebsstrom: 39mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,58*
  
Preis gilt ab 4.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1479* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 8 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 37,10*
€ 44,149
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 35,98*
€ 42,8162
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 32,11*
€ 38,2109
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 31,64*
€ 37,6516
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 29,58*
€ 35,2002
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.