Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 33uF; 100VDC; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 33uF; 100VDC; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 33uF; 100VDC; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-UVP2A330MHD
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UVP2A330MHD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bipolar Kondensator
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø12,5x20mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 33µF
Betriebsspannung: 100V DC
Kondensatorenserie: UVP
Betriebsdauer: 2000h
Kondensator-Art: bipolar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,70*
  
Preis gilt ab 4.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,357* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 8 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 42,00*
€ 49,98
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 38,57*
€ 45,8983
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 38,24*
€ 45,5056
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 35,70*
€ 42,483
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.