Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 47uF; 63VDC; Ø10x16mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 47uF; 63VDC; Ø10x16mm
Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 47uF; 63VDC; Ø10x16mm
Artikel-Nr.:
     2805-UVP1J470MPD
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UVP1J470MPD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bipolar Kondensator
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
bipolar kondensator 47 µf
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x16mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 47µF
Betriebsspannung: 63V DC
Kondensatorenserie: UVP
Betriebsdauer: 2000h
Kondensator-Art: bipolar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 545,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.800 Stück (ab € 0,3032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 630,702*
€ 750,53538
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 617,13*
€ 734,3847
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 584,946*
€ 696,08574
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 571,968*
€ 680,64192
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 545,76*
€ 649,4544
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.