Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 220uF; 50VDC; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 220uF; 50VDC; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 220uF; 50VDC; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-UVP1H221MHD
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UVP1H221MHD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bipolar Kondensator
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø12,5x25mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 50V DC
Kondensatorenserie: UVP
Betriebsdauer: 2000h
Kondensator-Art: bipolar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 317,024*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 800 Stück (ab € 0,39628* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 374,64*
€ 445,8216
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 373,576*
€ 444,55544
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 344,032*
€ 409,39808
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 338,824*
€ 403,20056
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 317,024*
€ 377,25856
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.