Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 470uF; 16VDC; Ø10x20mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 470uF; 16VDC; Ø10x20mm
Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 470uF; 16VDC; Ø10x20mm
Artikel-Nr.:
     2805-UVP1C471MPD
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UVP1C471MPD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bipolar Kondensator
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
bipolar kondensator 16v
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x20mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 470µF
Betriebsspannung: 16V DC
Kondensatorenserie: UVP
Betriebsdauer: 2000h
Kondensator-Art: bipolar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,91*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,29455* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 80,92*
€ 96,2948
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 73,34*
€ 87,2746
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 71,74*
€ 85,3706
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 65,99*
€ 78,5281
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 63,08*
€ 75,0652
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 58,91*
€ 70,1029
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.