Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 3300uF; 16VDC; ±20%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 3300uF; 16VDC; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 3300uF; 16VDC; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-UVP1C332MHD
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UVP1C332MHD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bipolar Kondensator
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
bipolar kondensator 16v
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø18x35,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 3,3mF
Betriebsspannung: 16V DC
Kondensatorenserie: UVP
Betriebsdauer: 2000h
Kondensator-Art: bipolar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,94*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1188* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 69,23*
€ 82,3837
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,76*
€ 80,6344
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 60,04*
€ 71,4476
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 58,32*
€ 69,4008
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 55,94*
€ 66,5686
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.