Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 1000uF; 16VDC; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 1000uF; 16VDC; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; bipolar; THT; 1000uF; 16VDC; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-UVP1C102MHD
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UVP1C102MHD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bipolar Kondensator
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Hersteller: NICHICON
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø12,5x25mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 1mF
Betriebsspannung: 16V DC
Kondensatorenserie: UVP
Betriebsdauer: 2000h
Kondensator-Art: bipolar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 800 Stück (ab € 0,46565* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 441,896*
€ 525,85624
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 439,392*
€ 522,87648
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 406,344*
€ 483,54936
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 397,744*
€ 473,31536
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 372,52*
€ 443,2988
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.